Trilux - Plaque de recouvrement pour raccord en X Rail DALI encastré 120 mm noir - 8887200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 148 mm
longueur - 148 mm
hauteur - 34 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242970377
Réf. Sonepar
00165297037
Réf. Fournisseur
8887200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
148 mm
longueur:
148 mm
hauteur:
34 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour un connecteur en X du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail C. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 148 mm x 34 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


