Non retournable

Trilux - Presse étoupe ATEX pour gamme Kratex - 7671200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Presse étoupe ATEX pour gamme Kratex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - laiton

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 78 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428879022459

Réf. Sonepar

00165902245

Réf. Fournisseur

7671200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

laiton

largeur:

30 mm

longueur:

78 mm

hauteur:

33 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Presse-étoupe pour luminaires ATEX. En laiton, double étanchéification. Filetage : NPT 3/4 Zoll Pour luminaires de la série Kratex. 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe pour luminaires ATEX. Filetage : NPT 3/4 Zoll Pour luminaires de la série Kratex. 1 pièce.

Les Atouts de la gamme:

Avec son tube en polycarbonate (IK 10) résistant aux UV ou en verre (IK 09) et ses embouts en aluminium, le luminaire tubulaire Kratex LED convient pour une utilisation dans les zones Ex?1, 21. Ce luminaire dimmable DALI assure un éclairage optimal. Il est disponible en deux longueurs, avec des flux lumineux compris entre 2?500 et 11?750?lm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux