Trilux - Profil-support / Rail E-Line 2950mm IP20 blanc - 7272600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2950 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242432554
Réf. Sonepar
00165243255
Réf. Fournisseur
7272600
Marque
Trilux
longueur:
2950 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
2 longueurs
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
7
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
63 mm
hauteur:
41 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2950 mm. Disposant de 2 connecteurs femelles pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages, à une distance respective de 1 500 mm. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d’une protection contre l’inversion de polarité. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l’alimentation peut s’effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d’acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement blanc.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


