Non retournable

Trilux - Profil-support / Rail E-Line 738mm IP20 blanc - 7581600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • longueur - 738 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242561155

Réf. Sonepar

00165256115

Réf. Fournisseur

7581600

Marque

Trilux

longueur:

738 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

0

section transversale des conducteurs de câblage:

0 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

63 mm

hauteur:

41 mm

classe de protection:

I

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Profilé porteur / unité base - 765... E-Line - blanc

Les Atouts de l'article:

Profil-support non câblé pour applications en ligne continue E-Line 7651. Longueur du profil-support: 737,5 mm. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l’alimentation peut s’effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d’acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement blanc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux