Trilux - Profil-support / Rail E-Line Pro 1475mm IP20 blanc - 8453000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1475 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
avec câblage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
78... E-Line Pro
EAN
4018242941186
Réf. Sonepar
00165294118
Réf. Fournisseur
8453000
Marque
Trilux
longueur:
1475 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
avec câblage:
Oui
distance variable des supports d'appareils:
Oui
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
68 mm
hauteur:
54 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d’alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm2, sans halogène. La gestion de la dilatation thermique du système de conduction du courant se fait par des fixations ponctuelles du conducteur et du segment porteur. Convient pour une utilisation dans des environnements nécessitant un indice de protection allant jusqu'à IP64 (IP20/IP50/IP64). L'indice de protection de la ligne continue est déterminé par les platines-appareillages et les accessoires. Si l'indice IP5x est atteint en combinaison avec la platine-appareillage et les accessoires, le luminaire convient à une utilisation dans des sites de production à risque d'incendie selon la norme DIN EN 60598-2-24 (identifiant D).. Le corps du profil-support est en tôle d'acier profilée et galvanisée à chaud.. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur du profil-support: 1475 mm. Pour une application en ligne continue, l’entraxe de fixation peut atteindre 4 000 mm.



