Trilux - Profil-support / Rail E-Line Pro 737mm IP20 blanc - 8452900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • longueur - 737 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • avec câblage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

78... E-Line Pro

EAN

4018242941179

Réf. Sonepar

00165294117

Réf. Fournisseur

8452900

Marque

Trilux

longueur:

737 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

avec câblage:

Oui

distance variable des supports d'appareils:

Oui

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

68 mm

hauteur:

54 mm

classe de protection:

I

Profilé porteur / unité base - 78... E-Line Pro - blanc

Les Atouts de l'article:

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d’alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm2, sans halogène. La gestion de la dilatation thermique du système de conduction du courant se fait par des fixations ponctuelles du conducteur et du segment porteur. Convient pour une utilisation dans des environnements nécessitant un indice de protection allant jusqu'à IP64 (IP20/IP50/IP64). L'indice de protection de la ligne continue est déterminé par les platines-appareillages et les accessoires. Si l'indice IP5x est atteint en combinaison avec la platine-appareillage et les accessoires, le luminaire convient à une utilisation dans des sites de production à risque d'incendie selon la norme DIN EN 60598-2-24 (identifiant D).. Le corps du profil-support est en tôle d'acier profilée et galvanisée à chaud.. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur du profil-support: 737 mm. Pour une application en ligne continue, l’entraxe de fixation peut atteindre 4 000 mm.