Trilux - Raccord en ligne DALI avec alimentation, gris - 7946700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Raccord en ligne DALI avec alimentation, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - gris

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242650477

Réf. Sonepar

00165265047

Réf. Fournisseur

7946700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

gris

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FINLANDE

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - gris

Les Atouts de l'article:

Accouplement avec dispositif d'alimentation pour la connexion électrique et mécanique et la connexion de rails conducteurs triphasés avec équipement DALI (encastré/en saillie, 5 plus 2 conducteurs), système NORDIC. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 150 mm x 31,5 mm x 32,5 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux