Trilux - Raccord en T pour alimentation Rail DALI encastré, saillie noir - 8883200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242969975
Réf. Sonepar
00165296997
Réf. Fournisseur
8883200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d’alimentation. Convient aux rails conducteurs encastrés et en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 145 mm x 38 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


