🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Trilux - Raccord en T pour alimentation Rail DALI suspendu noir - 8885400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970193

Réf. Sonepar

00165297019

Réf. Fournisseur

8885400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - Rail - noir - 5LV

Les Atouts de l'article:

Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d’alimentation. Convient aux rails conducteurs suspendus. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 145 mm x 84 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux