Trilux - Rail DALI saillie ou suspendu 4000 mm DALI blanc - 8901200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • longueur - 4000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242967551

Réf. Sonepar

00165296755

Réf. Fournisseur

8901200

Marque

Trilux

longueur:

4000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

38 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rail d'alimentation - Rail - blanc - I - 3-Phasen-Track-Adapter - DALI

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé an saillie avec équipement DALI (6 conducteurs). Système Rail (Stucchi). Convient également au montage en suspension avec des accessoires à commander séparément. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 4000 mm x 31 mm x 38 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux