Trilux - Rail DALI suspendu 1405 mm DALI noir avec partie indirecte 4000 K + Alim - 8904700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1405 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
adapté pour le montage suspendu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971558
Réf. Sonepar
00165297155
Réf. Fournisseur
8904700
Marque
Trilux
longueur:
1405 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
noir
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
finition de la surface:
brillant
PLIABLE:
Non
largeur:
31 mm
hauteur:
83 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte avec recouvrement opale. Flux lumineux du luminaire et température de couleur à réglage fixe. Système Rail (Stucchi). Segment de rail conducteur pour le début de la ligne continue avec dispositif d’alimentation et conduite d’amenée. Flux lumineux du luminaire 2599 lm, puissance raccordée 34,5 W, rendement lumineux maximale du luminaire 75 lm/W. Couleur de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25°C) = 50.000 h. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1405 mm x 31 mm x 83 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


