Trilux - Rail DALI suspendu 2810 mm DALI blanc avec partie indirecte 2700 K + Alim - 8903900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2810 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - blanc
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971473
Réf. Sonepar
00165297147
Réf. Fournisseur
8903900
Marque
Trilux
longueur:
2810 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
blanc
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
31 mm
hauteur:
83 mm
diamètre externe:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte avec recouvrement opale. Flux lumineux du luminaire et température de couleur à réglage fixe. Système Rail (Stucchi). Segment de rail conducteur pour le début de la ligne continue avec dispositif d’alimentation et conduite d’amenée. Flux lumineux du luminaire 4657 lm, puissance raccordée 69,2 W, rendement lumineux maximale du luminaire 67 lm/W. Couleur de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 2700 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25°C) = 50.000 h. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 2810 mm x 31 mm x 83 mm.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


