Trilux - Rail DALI trimless 2000mm DALI blanc - 8901800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - blanc
adapté pour le montage suspendu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242968916
Réf. Sonepar
00165296891
Réf. Fournisseur
8901800
Marque
Trilux
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
blanc
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
finition de la surface:
brillant
PLIABLE:
Non
largeur:
92 mm
hauteur:
43 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
44 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé sous crépi avec équipement DALI (6 conducteurs). Système Rail (Stucchi). En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 2000 mm x 92 mm x 43 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


