Trilux - Rail encastré 3 allumages 1000mm blanc - 7942200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm
Voir les options disponibles2000 mm
Voir les options disponibles3000 mm

charge électrique max. par phase:

11000 W
Voir les options disponibles3600 W
Voir les options disponibles3700 W

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesargent

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 11000 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Rail 3 allumages

EAN

4018242649952

Réf. Sonepar

00165264995

Réf. Fournisseur

7942200

Marque

Trilux

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

230...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

11000 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

56 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - blanc - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé encastré (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en blanc, (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 1000 mm x 56 mm. hauteur 32,5 mm.