Trilux - Rail encastré 3 allumages 1000mm noir - 7942400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesargent

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 11000 W

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242649945

Réf. Sonepar

00165264994

Réf. Fournisseur

7942400

Marque

Trilux

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

230...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

11000 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

56 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

pays de fabrication:

FINLANDE

Rail d'alimentation - Rail 3 allumages - noir - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé encastré (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en noir, (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l): 1000 mm x 56 mm. hauteur 32,5 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux