Trilux - Rail encastré 3 allumages 2000mm noir - 5852500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 230...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 11000 W
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6410014506520
Réf. Sonepar
00165450652
Réf. Fournisseur
5852500
Marque
Trilux
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
230...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
11000 W
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
sans
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
autre
matériau:
aluminium
finition de la surface:
brillant
PLIABLE:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
33 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
pays de fabrication:
FINLANDE
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé encastré (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en noir, (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l): 2000 mm x 56 mm. hauteur 32,5 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


