Trilux - Recouvrement de 1000 mm pour Rail DALI encastré, saillie, suspendu, noir - 8881200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 11 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 26 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242969777

Réf. Sonepar

00165296977

Réf. Fournisseur

8881200

Marque

Trilux

couleur:

noir

largeur:

11 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

26 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Couvercle aveugle pour le système de rails triphasés Rail. Convient aux rails conducteurs encastrés, en saillie et suspendus. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 11 mm x 26 mm.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux