Trilux - Réducteur 42 mm pour lampadaire 2370 - 8434400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Réducteur 42 mm pour lampadaire 2370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • couleur - anthracite

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 102 mm

  • hauteur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4018242938988

Réf. Sonepar

00165293898

Réf. Fournisseur

8434400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

couleur:

anthracite

largeur:

0 mm

longueur:

102 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

92 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Réducteur pour luminaire sur mât 2370 pour adaptation sur mât avec tête Ø 42 mm.

Les Atouts de l'article:

Réducteur pour luminaire sur mât 2370 pour adaptation sur mât avec tête Ø 42 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux