Trilux - Réducteur 42 mm pour lampadaire 2370 G2 - 6000897400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
couleur - noir
largeur - 49 mm
longueur - 110 mm
hauteur - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069072119900
Réf. Sonepar
00165211990
Réf. Fournisseur
6000897400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
couleur:
noir
largeur:
49 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
80 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Réducteur pour luminaire sur mât 2370 G2 pour adaptation sur mât avec tête Ø 42 mm.
Les Atouts de l'article:
Réducteur pour luminaire sur mât 2370 G2 pour adaptation sur mât avec tête Ø 42 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Les Atouts de l'article:
Réducteur pour luminaire sur mât 2370 G2 pour adaptation sur mât avec tête Ø 42 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


