fin de vie

Trilux - Siella G3 M73 OTA22 LED3400-840 ET - 6742440

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Siella G3 M73 OTA22 LED3400-840 ET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage en applique - Non

  • adapté à une suspension - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4018242352463

Réf. Sonepar

00165235246

Réf. Fournisseur

6742440

Marque

Trilux

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

0 h

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « D »:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance du système:

33 W

efficience du luminaire:

103 lm/W

flux lumineux utile:

3400 lm

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

longueur:

595 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

595 mm

largeur d'encastrement:

595 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

Siella G3 M73 OTA22 LED3400-840 ET