Trilux - Suspension industrielle 2380 G4 IP65 IK08 on/off 12000-20000 lm. 4000/6500 K - 9828440
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1 lm
efficacité lumineuse - 0 lm/W
puissance du système - 0 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4069072074001
Réf. Sonepar
00165000723
Réf. Fournisseur
9828440
Marque
Trilux
flux lumineux utile:
1 lm
efficacité lumineuse:
0 lm/W
puissance du système:
0 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
50...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
CHINE
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
couleur du réflecteur:
autre
matériau du réflecteur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
167 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
290 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
avec élément de protection:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
16
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


