Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Trilux - Suspension industrielle Mirona Fit R, étrier de fixation pivotant, mural-plafond - 9412900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • largeur - 266 mm

  • longueur - 360 mm

  • hauteur - 83 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072062800

Réf. Sonepar

00165206280

Réf. Fournisseur

9412900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

largeur:

266 mm

longueur:

360 mm

hauteur:

83 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Étrier de fixation pivotant pour montage mural ou au plafond. Kit composé d?un étrier et 2 équerres de maintien, vis comprises. Pour le montage à l'abri des balles dans les salles de sport. Dimensions (L x l x H) : 360 mm x 266 mm x 83 mm.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux