Trilux - Accessoire/ Amatris C01, plaque de recouvrement 80 mm - 6000023400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072064927

Réf. Sonepar

00165206492

Réf. Fournisseur

6000023400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Plaque de rénovation pour l'encastrement dans des ouvertures de plafond déjà existantes et dont les dimensions ne sont pas adaptées. Pour luminaires de la série Amatris C01. Pour découpes dans le plafond Ø 68 mm - 80 mm. blanc

Les Atouts de l'article:

Plaque de rénovation pour l'encastrement dans des ouvertures de plafond déjà existantes et dont les dimensions ne sont pas adaptées. Pour découpes dans le plafond Ø 68 mm - 80 mm. blanc.

Les Atouts de la gamme:

Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux