Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo 130mm - 7771000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 130 mm
longueur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242590681
Réf. Sonepar
00165259068
Réf. Fournisseur
7771000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
130 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire electrique - Creavo D
Les Atouts de l'article:
Filerie traversante composée de conducteurs individuels thermorésistants. Pour plafonniers et luminaires suspendus d’une longueur de : 1200 mm. Version 3 pôles, Ø 1,5 mm2
Les Atouts de la gamme:
Creavo est la solution d’éclairage directionnel idéale pour le secteur tertiaire : trois optiques dotées de la technologie ConVision®, différentes tailles et quatre types de montage sont disponibles. Les cellules lumineuses de cette gamme sont des éléments de design. La gestion d’éclairage et des services numériques peuvent être mis en œuvre via le port IoT.
Les Atouts de l'article:
Filerie traversante composée de conducteurs individuels thermorésistants. Pour plafonniers et luminaires suspendus d’une longueur de : 1200 mm. Version 3 pôles, Ø 1,5 mm2
Les Atouts de la gamme:
Creavo est la solution d’éclairage directionnel idéale pour le secteur tertiaire : trois optiques dotées de la technologie ConVision®, différentes tailles et quatre types de montage sont disponibles. Les cellules lumineuses de cette gamme sont des éléments de design. La gestion d’éclairage et des services numériques peuvent être mis en œuvre via le port IoT.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


