Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 3000mm - 8267300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autrelargeur:
44 mmCaractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 44 mm
longueur - 3000 mm
hauteur - 7 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242920846
Réf. Sonepar
00165292084
Réf. Fournisseur
8267300
Marque
Trilux
couleur:
autre
largeur:
44 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
7 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Finea
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange. Diffuseur en PMMA noir, de structure fine, à éclairage homogène pour le système de canaux d'éclairage FINEA 50mm (Fn5). Longueur 3000 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange. Diffuseur en PMMA noir, de structure fine, à éclairage homogène pour le système de canaux d'éclairage FINEA 50mm (Fn5). Longueur 3000 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


