Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 500mm - 8265500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre
Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

largeur:

44 mm
Voir les options disponibles35 mm
Voir les options disponibles52 mm
Voir les options disponibles53 mm
Voir les options disponibles62 mm

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles62 mm
Voir les options disponibles64 mm
Voir les options disponibles78 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • largeur - 44 mm

  • longueur - 500 mm

  • hauteur - 7 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242920822

Réf. Sonepar

00165292082

Réf. Fournisseur

8265500

Marque

Trilux

couleur:

autre

largeur:

44 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

7 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange. Diffuseur en PMMA opale, de structure fine, à éclairage homogène pour le système de canaux d'éclairage FINEA 50 mm (FN5). Longueur 500 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.

Trilux

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux