Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm argent - 7708200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesautre

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles0 mm

longueur:

62 mm
Voir les options disponibles0 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 62 mm

  • hauteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242591862

Réf. Sonepar

00165259186

Réf. Fournisseur

7708200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

50 mm

longueur:

62 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea D - aluminium

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux d'éclairage FINEA en version montage au plafond (FINEA D), les versions suspendues à répartition purement directe (FINEA H) ou les canaux en applique à répartition purement directe (FINEA W) FN5. Pièces de rechange, 1 pce.. Couleur gris argent.

Trilux

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux