Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm blanc - 8499000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesautre

largeur:

35 mm
Voir les options disponibles44 mm
Voir les options disponibles52 mm
Voir les options disponibles53 mm
Voir les options disponibles62 mm

longueur:

62 mm
Voir les options disponibles64 mm
Voir les options disponibles78 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles280 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles2000 mm
Voir les options disponibles3000 mm

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 62 mm

  • hauteur - 10 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242961825

Réf. Sonepar

00165296182

Réf. Fournisseur

8499000

Marque

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

62 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea C - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN3). L’unité de commande se compose d’une unité. blanc.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux