Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm noir - 8499500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir
Voir les options disponiblesautre

largeur:

35 mm
Voir les options disponibles0 mm

longueur:

62 mm
Voir les options disponibles0 mm

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 62 mm

  • hauteur - 10 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242962174

Réf. Sonepar

00165296217

Réf. Fournisseur

8499500

Marque

Trilux

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

62 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Finea D - noir

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux d'éclairage FINEA en version montage au plafond (FINEA D), les versions suspendues à répartition purement directe (FINEA H) ou les canaux en applique à répartition purement directe (FINEA W) FN3. L’unité de commande se compose d’une unité. de couleur noire.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux