Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 71mm noir - 8499800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 71mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesautre

largeur:

35 mm
Voir les options disponibles31 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm

longueur:

71 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 71 mm

  • hauteur - 10 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242962204

Réf. Sonepar

00165296220

Réf. Fournisseur

8499800

Marque

Trilux

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

71 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Finea HI - noir

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux lumineux FINEA en version suspendue à répartition directe/indirecte (FINEA H-I FN3). L’unité de commande se compose d’une unité. de couleur noire.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux