Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 275mm - 8264900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 275mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - autre

  • longueur - 275 mm

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 275 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242920761

Réf. Sonepar

00165292076

Réf. Fournisseur

8264900

Marque

Trilux

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

autre

longueur:

275 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

275 mm

hauteur/profondeur:

6.6 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Olisq Q

Les Atouts de l'article:

Module de remplacement LED pour les luminaires de la série Olisq QWD2... ...Act.. Unité d’emballage comprenant 1 pièce.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux