Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 349mm - 8225400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 325 mm

  • longueur - 349 mm

  • hauteur - 53 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242684915

Réf. Sonepar

00165268491

Réf. Fournisseur

8225400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

325 mm

longueur:

349 mm

hauteur:

53 mm

diamètre:

325 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Olisq R - Montage au plafond/encastré

Les Atouts de l'article:

Châssis de semi-encastrement pour plafonnier rond Olisq RWD1... . Pour un encastrement dans des ouvertures découpées au plafond.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux