Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 425mm blanc - 8259600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 425mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 425 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242685196

Réf. Sonepar

00165268519

Réf. Fournisseur

8259600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

425 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

425 mm

hauteur/profondeur:

58.5 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire technique - Olisq Q - blanc

Les Atouts de l'article:

Vasque de rechange pour Appliques murales et plafonniers Olisq QWD2... . En PMMA à haute résistance aux chocs, opale. Longueur 425 mm, Largeur 425 mm, hauteur 58,5 mm.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux