Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq argent - 8269800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc

largeur:

34 mm
Voir les options disponibles0 mm
Voir les options disponibles425 mm

longueur:

0 mm
Voir les options disponibles459 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - aluminium

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 34 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921782

Réf. Sonepar

00165292178

Réf. Fournisseur

8269800

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

aluminium

largeur:

34 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

34 mm

diamètre:

307 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Olisq R - argent

Les Atouts de l'article:

Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir la moitié de la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq RWD1... . Surface peinte par poudrage, couleur gris argent. Autres couleurs (RAL) sur demande.

Trilux

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux