Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos - 8504900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

largeur:

0 mm
Voir les options disponibles70 mm
Voir les options disponibles79 mm
Voir les options disponibles107 mm
Voir les options disponibles114 mm
Voir les options disponibles159 mm
Voir les options disponibles170 mm
Voir les options disponibles218 mm
Voir les options disponibles233 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles399 mm
Voir les options disponibles450 mm

longueur:

0 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles79 mm
Voir les options disponibles92 mm
Voir les options disponibles114 mm
Voir les options disponibles144 mm
Voir les options disponibles170 mm
Voir les options disponibles203 mm
Voir les options disponibles233 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles595 mm
Voir les options disponibles599 mm

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 1 mm

  • diamètre - 395 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242962457

Réf. Sonepar

00165296245

Réf. Fournisseur

8504900

Marque

Trilux

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

1 mm

diamètre:

395 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos

Les Atouts de l'article:

Accessoires de montage pour renforcer et agrandir la surface d’appui du downlight côté plafond. Pour luminaires de la série SNS RC07... . En tôle d’acier. Surface à laquage par poudre, blanc (similaire à RAL 9016). Diamètre extérieur Ø 395 mm, hauteur 0,7 mm.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux