Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 60mm - 8185400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre
Voir les options disponiblesblanc

largeur:

70 mm
Voir les options disponibles0 mm
Voir les options disponibles79 mm
Voir les options disponibles107 mm
Voir les options disponibles114 mm
Voir les options disponibles159 mm
Voir les options disponibles170 mm
Voir les options disponibles218 mm
Voir les options disponibles233 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles399 mm
Voir les options disponibles450 mm

longueur:

60 mm
Voir les options disponibles0 mm
Voir les options disponibles79 mm
Voir les options disponibles92 mm
Voir les options disponibles114 mm
Voir les options disponibles144 mm
Voir les options disponibles170 mm
Voir les options disponibles203 mm
Voir les options disponibles233 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles595 mm
Voir les options disponibles599 mm

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 60 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676170

Réf. Sonepar

00165267617

Réf. Fournisseur

8185400

Marque

Trilux

couleur:

autre

largeur:

70 mm

longueur:

60 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Oui

Accessoire mécanique - Sonnos

Les Atouts de l'article:

Recouvrement pour protéger le réflecteur de l'encrassement après l'installation du luminaire. Convient uniquement pour le fonctionnement sur le chantier. Unité d’emballage comprenant 10 pièces.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux