Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos blanc - 8183900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
0 mmlongueur:
0 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242676026
Réf. Sonepar
00165267602
Réf. Fournisseur
8183900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
370 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque d'assainissement, pour recouvrir les découpes existantes du plafond en applications d’assainissement. Pour découpes dans le plafond Ø 290 - 340 mm. blanc.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


