Trilux - Downlight Amatris G4, réflecteur C04 de rechange en aluminium grand brilliant - 8459800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242953097
Réf. Sonepar
00165295309
Réf. Fournisseur
8459800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
115.8 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Réflecteur de rechange pour downlight LED Amatris G4 C04... .
Les Atouts de la gamme:
Le downlight Amatris LED se distingue par ses flux lumineux (1 400 lm ou 1 900 lm). Avec sa collerette et son réflecteur blanc, il s’intègre dans presque chaque environnement.

Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


