Trilux - Embout frontal pour Rail DALI saillie blanc - 8880500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

largeur:

38 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles32 mm

longueur:

64 mm
Voir les options disponibles70 mm
Voir les options disponibles83 mm

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 38 mm

  • longueur - 64 mm

  • hauteur - 38 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242969708

Réf. Sonepar

00165296970

Réf. Fournisseur

8880500

Marque

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

38 mm

longueur:

64 mm

hauteur:

38 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout frontal destiné au recouvrement du côté frontal du rail conducteur triphasé monté en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 64 mm x 38 mm x 38 mm

Trilux

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux