Trilux - Embout frontal pour Rail DALI suspendu blanc - 8880900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 32 mm
longueur - 83 mm
hauteur - 38 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242969746
Réf. Sonepar
00165296974
Réf. Fournisseur
8880900
Marque
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
32 mm
longueur:
83 mm
hauteur:
38 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé suspendu. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 83 mm x 32 mm x 38 mm
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


