Trilux - Embout frontal pour Rail DALI trimless blanc - 8897300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

largeur:

10 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles38 mm

longueur:

70 mm
Voir les options disponibles64 mm
Voir les options disponibles83 mm

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 70 mm

  • hauteur - 50 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971053

Réf. Sonepar

00165297105

Réf. Fournisseur

8897300

Marque

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

10 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé sous crépi. Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 70 mm x 10 mm x 50 mm

Trilux

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux