fin de vie

Trilux - LiveLink Sensor EasyAir SNS210 - 7579400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • profondeur - 630 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242561094

Réf. Sonepar

00165256109

Réf. Fournisseur

7579400

Marque

Trilux

modèle:

autre

profondeur:

630 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

160 mm

hauteur:

40 mm

Gestion d'éclairage - Capteur - LiveLink Sensor EasyAir SNS210

Les Atouts de l'article:

Unité de capteur LiveLink (détecteur de présence et capteur de lumière intégrés) pour la connexion radio à un dispositif de commande LiveLink WiFi + RC/Capteur infrarouge passif à durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé)/Mode spécial IQ permettant d’adapter automatiquement la temporisation d’extinction à l’utilisation de l’espace/Une alimentation en tension supplémentaire est nécessaire au fonctionnement, le pont SR. Ce dernier, inclus dans la livraison, est connecté au capteur via un câble bifilaire. Le montage du capteur s’effectue de l’extérieur en utilisant une collerette d’encastrement au plafond, la hauteur de montage optimale se situant entre 2,5 m et 3 m. Le pont SR convient également à un montage externe au plafond. Plage de température : entre 0 °C et 55 °C./Plage de détection de présence : 5,4 m x 3,6 m pour une hauteur de montage maximale de 3,6 m/Indice de protection IP20. Capteur convenant à un encastrement au plafond. Alimentation électrique 24 V assurée par le câble bifilaire du pont SR (inclus dans la livraison). Alimentation électrique du pont SR : tension de service de 230 V/50 Hz ; puissance raccordée de 22 W au maximum ; température ambiante admissible (ta) entre -40 °C et +85 °C. Mise en service en relation avec le dispositif de commande LiveLink via application LiveLink à l’aide d’une interface utilisateur graphique. Paramètres réglables : valeur de consigne pour le réglage de lumière constante, durée de temporisation de coupure, mode semi-automatique/automatique, activation du mode IQ et test de portée. Protocole de communication radio ZigBee 3.0, bande ISM 2,4 GHz, basé sur la norme IEEE 802.15.4, canaux 11-26, 0 à 5 dBm.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux