Trilux - Raccord en ligne + alimentation centrale Rail DALI encastré,saillie blanc - 8882100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242969869
Réf. Sonepar
00165296986
Réf. Fournisseur
8882100
Marque
Trilux
section nominale:
0 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - Rail - blanc - 5LV
Les Atouts de l'article:
Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Avec possibilité d’alimentation. Avec dispositif d’alimentation pour l’alimentation centrale. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs encastrés et en saillie. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 38 mm x 32 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.
Les Atouts de l'article:
Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Avec possibilité d’alimentation. Avec dispositif d’alimentation pour l’alimentation centrale. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs encastrés et en saillie. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 255 mm x 38 mm x 32 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux