Trilux - Rail DALI trimless 4000mm DALI noir - 8903200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 4000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242969050
Réf. Sonepar
00165296905
Réf. Fournisseur
8903200
Marque
Trilux
longueur:
4000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
noir
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
43 mm
hauteur:
92 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
44 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé sous crépi avec équipement DALI (6 conducteurs). Système Rail (Stucchi). En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 4000 mm x 43 mm x 92 mm.


