Trilux - Tugra, Jeu de 2 embouts en aluminium, couleur gris - 6000660400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 83 mm
longueur - 183 mm
hauteur - 83 mm
diamètre - 117 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069072091091
Réf. Sonepar
00165209109
Réf. Fournisseur
6000660400
Marque
Trilux
couleur:
gris
largeur:
83 mm
longueur:
183 mm
hauteur:
83 mm
diamètre:
117 mm
accessoire:
Oui
Tugra, Jeu de 2 embouts en aluminium, couleur gris
Les Atouts de l'article:
Embouts en aluminium, avec une structure de surface mate. L’alimentation conforme à l’indice de protection (IP66) s’effectue via un point d’alimentation frontal avec un raccord fileté à étranglement. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. La est composée d’un embout frontal avec ouverture d’alimentation frontale, avec raccord fileté à étranglement et un embout frontal sans ouverture d’alimentation. Gris lumière. Longueur de module 183 mm.
Les Atouts de l'article:
Embouts en aluminium, avec une structure de surface mate. L’alimentation conforme à l’indice de protection (IP66) s’effectue via un point d’alimentation frontal avec un raccord fileté à étranglement. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. La est composée d’un embout frontal avec ouverture d’alimentation frontale, avec raccord fileté à étranglement et un embout frontal sans ouverture d’alimentation. Gris lumière. Longueur de module 183 mm.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


