Trilux - Tube de support pour borne 8841 avec haut parleur intégré. Anthracite - 8897100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du fin bout du mât - 170 mm
couleur - anthracite
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242970667
Réf. Sonepar
00165297066
Réf. Fournisseur
8897100
Marque
Trilux
diamètre du fin bout du mât:
170 mm
couleur:
anthracite
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Tube de support pour borne 8841. Avec trappe de visite. Haut parleur intégré. Hauteur du tube 836 mm. Diamètre 170 mm. Couleur anthracite.
Les Atouts de l'article:
Tube de support pour tête de borne. Avec haut-parleur large bande intégré et résistant à l’eau de mer. À utiliser dans le système modulaire de bornes lumineuses LED 8841/8851. Convient pour max. 1 câble, à 5 conducteurs, avec une section de 1,5 mm2 à 6,0 mm2. hauteur 836,5 mm, Diamètre extérieur 170 mm. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Les Atouts de l'article:
Tube de support pour tête de borne. Avec haut-parleur large bande intégré et résistant à l’eau de mer. À utiliser dans le système modulaire de bornes lumineuses LED 8841/8851. Convient pour max. 1 câble, à 5 conducteurs, avec une section de 1,5 mm2 à 6,0 mm2. hauteur 836,5 mm, Diamètre extérieur 170 mm. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


