Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Trilux - Tugra, Jeu de 2 embouts en aluminium, couleur anthracite - 6000660500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - anthracite

  • largeur - 83 mm

  • longueur - 183 mm

  • hauteur - 83 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072091107

Réf. Sonepar

00165209110

Réf. Fournisseur

6000660500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

anthracite

largeur:

83 mm

longueur:

183 mm

hauteur:

83 mm

diamètre:

117 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Tugra, Jeu de 2 embouts en aluminium, couleur anthracite

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux