Trilux - Tugra, Jeu de 2 embouts plastique, couleur anthracite - 8089300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 75 mm
longueur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242665006
Réf. Sonepar
00165266500
Réf. Fournisseur
8089300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
75 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


