fin de vie

Tungsram - FT8 58W 840 TU SL1-25 - 93096233

TUNGSRAM LIGHTING
CopieCopie
Tungsram - FT8 58W 840 TU SL1-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 5220 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1500 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100016465

Réf. Sonepar

00032457793

Réf. Fournisseur

93096233

Marque

Tungsram

puissance de la source lumineuse:

58 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

5220 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

1500 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

28 mm

réflecteur interne:

Oui

couleur:

blanc

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Oui

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

68 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

T8

FT8 58W 840 TU SL1-25