Turbotronic - Caméra infrarouge haute température 2200°C : 640x480 pixels avec objectif 25°C - SP60HL25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 640 px
résolution du capteur (à la verticale) - 480 px
résolution d'écran (horizontale) - 1280 px
résolution d'écran (verticale) - 720 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Caméra infrarouge
EAN
6974004642020
Réf. Sonepar
03661464202
Réf. Fournisseur
SP60HL25
Marque
Turbotronic
résolution du capteur (à l'horizontale):
640 px
résolution du capteur (à la verticale):
480 px
résolution d'écran (horizontale):
1280 px
résolution d'écran (verticale):
720 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
image visio:
Oui
précision de mesure relative:
0.03 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Oui
Ethernet:
Non
diagonale de l'écran:
5 pouces
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
25
sensibilité thermique à 30°C:
0.03 °C
plage de mesure de la température:
-40...2200 °C
gamme d'ondes:
8...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
24.8 °
champ de vue (FOV) vertical:
18.7 °
champ de vue instantané (IFOV):
0.68 m rad
autofocus:
Oui
orientation automatique:
Oui
concentration de focus:
Non
avec réduction du bruit numérique:
Oui
zoom numérique:
12
augmentation de la taille d'image:
Oui
avec fonction mémoire:
Oui
mémoire interne:
Non
fente à cartes SD:
Oui
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Non
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
température ambiante:
-20...50 °C
avec laser:
Oui
avec torche intégrée:
Oui
trépied fourni:
Oui
supporte des lentilles optionnelles:
Oui
avec alarme électronique:
Non
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Oui
fonctionnement par accus:
Oui
alimentation externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP54
poids:
1.59 kg
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.


